Vejárovitý brúsny kotúč (A) 15X10

Č. pol.: 555035 15X10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,93 € / ks
  • Od 10 ks
    5,78 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
⌀ stopky 6 mm
Celková dĺžka 100 mm
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555035 15X10
EAN/GTIN 4027497608836
Číslo výrobcu A2205015106150001

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Vložené lamely s lepením na prednej strane.

Použitie:

Odhrotovanie otvorov, priečnych otvorov a vnútorných plôch rúr. Brúsne lamely sa prispôsobujú priemeru obrobku. Radiálne použitie.
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
    ⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka