CCMT 09T302-SM IC807 Jednostranná pozitivní vyměnitelná destička pro polodokončování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Č. pol.: 5550215
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5550215
EAN/GTIN 7291075104882
Číslo výrobcu 5550215
Číslo L L23950 464

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso SM, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 9,7 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.06 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač