Vejárovitý brúsny hrniec (A) 60X40

Č. pol.: 555010 60X40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,84 € / ks
  • Od 10 ks
    7,37 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
⌀ hlavy 60 mm
Šírka hlavy 40 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 8 000 min-1
maximálne otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555010 60X40
EAN/GTIN 4045197241283

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Hrncovo tvarované usporiadanie lamiel okolo osi nástroja s odsadeným jadrom. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.
Obzvlášť vhodné pre čelné a obvodové brúsenie.