Roues abrasives à lamelles (A) 60X40 mm

Réf.: 555010 60X40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 40 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 8 000 min-1
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555010 60X40
EAN / GTIN 4045197241283

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Disposition des lamelles de type boisseau autour de l’axe de l’outil avec noyau en retrait. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.
Particulièrement adaptées pour l’abrasion frontale et circulaire.