Brúsny kotúč 237AA 280

Č. pol.: 554008 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,18 € / ks
  • Od 10 ks
    2,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 280
⌀ kotúčov 50,8 mm
Označenie výrobcu 237AA Trizact™
3M-označenie zŕn A65
Farebný kód oranžová
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554008 280
EAN/GTIN 2050001743046

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
Najmä na zušľachtenie povrchu tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú INOX, titán, vysoko legované ocele atď. Konštantnejšia, reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrnitosťou.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely