Brusný kotúč Actirox AF 890 (CER) 80

Č. pol.: 554001 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,61 € / ks
  • Od 50 ks
    1,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 363 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Actirox
Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554001 80
EAN/GTIN 2050002075016
Číslo výrobcu 6230.3080

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).
Typ zrna: 100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo