Slipskiva Actirox AF 890 (CER) 80

Art-nr: 554001 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    18,94  SEK / st.
  • Från 50st.
    15,88  SEK / st.
på begäran
I lager
1 363 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Actirox
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554001 80
EAN/GTIN 2050002075016
Tillverkarens nummer 6230.3080

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM Keramikkorn med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör