Kužeľový brúsny valec (A) zrno 80 stredný 10X25

Č. pol.: 553890 10X25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,14 € / ks
  • Od 50 ks
    2,62 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 608 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredný
Tvar brúsneho valca kónické
⌀ brúsnych valcov 10 mm
Dĺžka brúsnych valcov 25 mm
maximálne otáčky 26 000 min-1
Druh produktu Brúsny valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553890 10X25
EAN/GTIN 4045197524614

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny normálny korund (A).
Kužeľový tvar pre zúžené miesta.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

Vhodné pro:

Držiak: ⌀ upínania × celková dĺžka: 3×63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely