Rolă de şlefuit conică (A), granulaţie 80 mediu, ⌀ rolelor de şlefuit×lungimea rolelor de şlefuit: 10X25mm

Cod articol: 553890 10X25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,71 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    2,25 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ rolelor de şlefuit×lungimea rolelor de şlefuit (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe mediu
Formă role de şlefuit conic
⌀ role de şlefuit 10 mm
Lungime role de şlefuit 25 mm
Turaţie maximă 26.000 min-1
Tip produs Rolă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 553890 10X25
EAN / GTIN 4045197524614
Număr producător 553890 10X25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rolele de şlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfăşurată cu corindon normal (A).
Formă conică pentru locuri înguste.

Adaptat pentru:

Suport pentru role de şlefuit Cod 553835.

Adaptat pentru:

⌀ suportului × lungimea totală: 3×63

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă