SCD 183-077-200 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 5531894
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5531894
EAN/GTIN 7291075274769
Číslo výrobcu 5531894
Číslo L L24240 688

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 18,3 mm, velikost vrtáku / průměr řezné hrany (DC) - metrický 18,3 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 101 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 77 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 18.3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 18.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 101 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 77 mm