Digitální ABS posuvné měřítko z uhlíkových vláken palec / metrický, 0-24″, IP66

Č. pol.: 552-313-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552-313-10
EAN/GTIN 4946368583044
Číslo výrobcu 552-313-10
Číslo L L40010 9977

Popis

Popis:

Tato ultralehká konstrukce Digimatic posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi lehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) vede k úspoře hmotnosti až 50 %. ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření (patentovaný). Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Stupeň krytí IP66 podle normy DIN EN 60529, tj. prachotěsný a chráněný proti silným proudům vody. FUNKCE OFFSETU pro přímé odečet pro interní měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 24
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.