Leštiace teliesko CaraFin Diamant, D126, Typ: ZY0608

Č. pol.: 551943 ZY0608
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CaraFin
Brúsivo Diamant
Skratka pre brúsivo D
Stupeň jemnosti Predleštenie
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 8 mm
⌀ stopky 3 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť 1 m/s - 2 m/s
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 551943 ZY0608
EAN/GTIN 4062406117856
Číslo výrobcu 551943 ZY0608
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantové leštiace teliesko z elastického PU materiálu potiahnuté po obvode diamantovým zrnom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka