Ponta de polir diamante CaraFin, D126, Tipo: ZY0608

N.º do artigo: 551943 ZY0608
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
408 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Grau de finura Pré-polidor
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 8 mm
⌀ da haste 3 mm
velocidade periférica recomendada 1 m/s - 2 m/s
Tipo de produto Ponta de polir

Identificação e classificação

Número do artigo 551943 ZY0608
EAN/GTIN 4062406117856
Número do fabricante 551943 ZY0608
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pontas de polir em material PU elástico cobertas com grão de diamante na superfície circunferencial. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.

Vantagem:

Trabalhos de polimento com máxima flexibilidade e mais ajustados aos contornos.