Sada brúsnych čiapočiek tvrdosť J hrubý ZY1020

Č. pol.: 551795 ZY1020

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,54 € / ks
  • Od 10 ks
    2,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Brúsiace teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551795 ZY1020
EAN/GTIN 4007220898512
Číslo výrobcu 4007220898512

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska PFERD (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska PFERD sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
hrubé, zrno 46.
Brúsne teliesko so zmiešaným zrnom (AW-CER) v tvrdosti J. Kombinácia s mäkkým pojivom z bieleho ušľachtilého korundu a keramického, mikrokrištalického spekaného korundu s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).

Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatín, akými sú titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu a aj kalená oceľ.
Odporúčaná rezná rýchlosť 30 − 50 m/s.