Brusni čep, trdota J groba ZY1020

Št. art.: 551795 ZY1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,34 € / kos
  • od 10 kos
    2,78 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Stopnja preciznosti groba
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 551795 ZY1020
EAN/GTIN 4007220898512
Številka proizvajalca 4007220898512

Opis

Izvedba:

Brusni čepi PFERD (OSA-certficirani in preizkušeni v skladu z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi PFERD so univerzalno uporabni za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
groba, zrnatost 46.
Brusni čep z mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J. Mehko vezana kombinacija belega plemenitega korunda in keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda z učinkom samodejnega ostrenja za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO).

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so titanovi materiali, nikljeve in kobaltove zlitine terkaljeno jeklo.
Priporočena rezalna hitrost 30−50 m/s.