DCMT 11T308-M3M IC6025 Rombické 55° vyměnitelné břitové destičky s pozitivním úhlem hřbetu 7° pozitivním úhlem vůle a pozitivním upnutím pro obrábění nerezové oceli a uhlíkové oceli s nízkým obsahem uhlíku C

Č. pol.: 5510216
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5510216
EAN/GTIN 7291075423815
Číslo výrobcu 5510216
Číslo L L23950 34

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění M3M, rohový poloměr (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11,6 mm, vnitřní průměr (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.13 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač