DNMG 110408-M3M IC6025 Oboustranné kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky pro obrábění nerezové oceli a uhlíkové oceli s nízkým obsahem uhlíku C

Č. pol.: 5510183
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5510183
EAN/GTIN 7291075305067
Číslo výrobcu 5510183
Číslo L L23950 351

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový kotouč M3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 11,63 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač