Popis:
Tato posuvné měřítko je dodávána s řeznými měřicími plochami a zaoblenými měřicími plochami a nabízí následující výhody: Řezné měřicí plochy umožňují vnější měření. Zaoblené měřicí plochy umožňují vnitřní měření. ABSOLUTNÍ měřítko.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 30
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0025″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 4.1
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)