ICK 174 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509240
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509240
EAN/GTIN 7291075270426
Číslo výrobcu 5509240
Číslo L L24050 198

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 17.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.06 mm

Vhodné výrobky

Upínač