ICM 137 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508411
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508411
EAN/GTIN 7291075244786
Číslo výrobcu 5508411
Číslo L L24050 2146

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr frézy (DC) 13,7 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.52 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.08 mm

Vhodné výrobky

Upínač