ICK 310 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506793
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506793
EAN/GTIN 7291075269239
Číslo výrobcu 5506793
Číslo L L24050 2359

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 31 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 31 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.78 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.96 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 7.18 mm

Vhodné výrobky

Upínač