IDI 102-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5504983
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5504983
EAN/GTIN 7291075099607
Číslo výrobcu 5504983
Číslo L L24050 1983

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 10,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 Stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.44 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.86 mm

Vhodné výrobky

Upínač