Značkovacia ihla

Č. pol.: 550479
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 550479
EAN/GTIN 4020772000530
Číslo výrobcu 550479
Číslo L L30090 774
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Marker ihla, vhodná pre AMF marker Medium č. 1570MM.

Charakteristika:

  • Ihla: MMN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnosť: 3 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka