Aguja trazadora

N.º do artigo: 550479
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 550479
EAN/GTIN 4020772000530
Número do fabricante 550479
Número L L30090 774
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Aguja marcadora, adecuada para el marcador AMF Medium Nº 1570MM

Característica:

  • Aguja: MMN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • peso: 3 g