Technická fréza jemná ozubenie P − plast AS0625

Č. pol.: 547330 AS0625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení P
Ozubenie skratka P
Druh ozubenia Plast
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Vyrazenie čelnej plochy dvojcepelové celné ozubenie
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 64 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547330 AS0625
EAN/GTIN 4045197973177

užívateľská tabuľka

Plast, sklolaminát
 

Popis

Prevedenie:

Geometria rezných hrán ideálna na tvrdé CFK/GFK s podielom vlákien > 40 %.
Špeciálna geometria zubov zabezpečí znížené rezné sily a zabraňuje vytrhávaniu vlákien. Tvar valca (ZYA).

Použitie:

Obrubovanie, obvodové frézovanie a odihľovanie plastov (predovšetkým zosilnených vláknami).