Roto glodalo precizno Ozubljenje P - plastika AS0625

Artikl br.: 547330 AS0625
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje P
Kratka oznaka ozubljenja P
Vrsta ozubljenja Plastika
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM
Otisak čeone površine Čeono ozupčenje s dvije oštrice
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 64 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547330 AS0625
EAN / GTIN 4045197973177

Tablica aplikacija

Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

Geometrija rezanja idealna za tvrde CFK/GFK s udjelom vlakana > 40 %.
Posebnom geometrijom zubaca postiže se redukcija sile kod rezanja i izbjegava se trošenje vlakana. Oblik cilindra (ZYA).

Upotreba:

Obrada bridova, glodanje kontura i skidanje srha s (prije svega vlaknima ojačane) plastike.