Súprava technických fréz 5-dielna, ozubenie STEEL − hrubé

Č. pol.: 547105
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ozubenie skratka STEEL
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
⌀ stopky 6 mm
Počet frézovacích kolíkov 5
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547105
EAN/GTIN 4007220004357
Číslo výrobcu 4007220004357

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

PFERD frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). ⌀ stopky 6 mm.
Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie ocele a liatiny.
Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Rozsah dodávky:

1 ks č. 547100 veľ. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.