Sats med roterande filar 5 delar, filtandning STEEL − grov

Art-nr: 547105
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

förkortning tandning STEEL
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 5
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547105
EAN/GTIN 4007220004357
Tillverkarens nummer 4007220004357

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Benämning

Utförande:

PFERD- roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.
Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.
Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 547100 strl. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.