{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubení Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | E0307 | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 5,5 mm | |
Celková dĺžka | 38 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546910 E0307 | |
EAN/GTIN | 4045197724267 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie E0307
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
11,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | E0307 | E0307 |
Celková dĺžka | 38 | 40 |
Ozubenie skratka | Z7 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
Séria | Ozubení Z7 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |