{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | E0307 | |
Descrierea formei | Picătură | |
⌀ cap | 3 mm | |
Lungimea capului | 5,5 mm | |
Lungimea totală | 38 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 E0307 | |
EAN / GTIN | 4045197724267 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată E0307
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | E0307 | E0307 |
Lungimea totală | 38 | 40 |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z7 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | mediu |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | cu dantură încrucişată |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z7 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire |