• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNJF NR. 4 -48 -3A

Č. pol.: 544022
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNJF
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 3
Tolerančné pole a
Tolerančná trieda 3a
Druh závitu UNJF
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 544022
EAN/GTIN 4046122612802
Číslo výrobcu 544022
Číslo L L40130 4766
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNJF NR. 4 - 48 tolerance 3A. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1