MARTOR Nůž SCRAPEX CLEANY 544 , volný

Č. pol.: 544.08
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 544.08
EAN/GTIN 4002632907425
Číslo výrobcu 544.08
Číslo L L60170 812

Popis

Popis:

Co to dělá? Čistá práce.
Štítky na podlaze? Pevné zbytky lepicího materiálu? S SCRAPEX CLEANY můžete bez problémů vyčistit všechny hladké povrchy. Praktický škrabka je vyrobena z plastu. Pomocí šikovného posuvníku vysuňte nůž z rukojeti – a po použití zpět, abyste jej udrželi v bezpečí. Výměna čepele je také velmi jednoduchá.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Dobrá manipulace
    konec rukojeti je zaoblený tak, aby netlačil do ruky. Drážky na posuvníku a v oblasti přední rukojeti také usnadňují práci. Integrovaný zásobník čepelí je také pohodlný.
  • Bezpečný transport
    s posuvníkem nejen uvolníte čepel, ale také ji zatáhnete zpět do rukojeti. Tam zůstává pevný a bezpečný – takže můžete snadno přepravovat řezací nástroj.
  • Jednoduchá
    výměna radlice je možná bez nástrojů. Posunutím jezdce směrem dopředu co nejdále uvolníte čepel. Nyní ji můžete vysunout na stranu.
  • Praktické očko
    s SCRAPEX CLEANY nemusíte dělat bez očka. Zde můžete jednoduše vytáhnout pás a pověsit škrabku, kdekoli potřebujete.
  • Pro levou a pravou stranu
    se SCRAPEX CLEANY vejde do každé ruky. Ať už je to vaše pravice nebo levice. Vzhledem k tomu, že rukojeť je tak vyvážená, že žádné zacházení není upřednostňováno nebo znevýhodněno.
  • Hlavní řezné materiály:
    Ceran pole

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Zasouvací čepel
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Plocha shrnovače: 39
  • Hlavní řezné materiály: Samolepka, štítek, keramické pole
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 44,50
  • Volitelný nůž: 144,50, 60044,50
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo