Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie H1230

Č. pol.: 540750 H1230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z7
Ozubenie skratka Z7
Druh ozubenia krížové brity
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM
Tvar H1230
Popis tvaru Plamen
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 30 mm
Celková dĺžka 75 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540750 H1230
EAN/GTIN 4045197967220

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka