Roterande fil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut H1230

Article no.: 540750 H1230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
69 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form H1230
Formbeskrivning Flamform
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 75 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540750 H1230
EAN / GTIN 4045197967220

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen