MARTOR nůž SECUNORM 540 54001410 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 54001410.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 54001410.02
EAN/GTIN 4002632801792
Číslo výrobcu 54001410.02
Číslo L L60170 851

Popis

Popis:

Specializujeme se na mnoho oblastí. S nerezovým ostřím.
S hloubkou řezu až 36 mm zaujímá SECUNORM 540 vlastní terén. Bezpečnostní nůž MARTOR ukazuje svou působivou pevnost, zejména v pěně, polystyrenu, papírových pavučinách a pytlovaného zboží. Přes veškerou specializaci se robustní a ergonomická hliníková rukojeť snadno používá a je vhodná pro každou ruku. Při samotném řezání vás prověřené automatické zatahování čepele ochrání před pořezáním.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní
    rukojeť Hliníková rukojeť známá ze SECUNORM PROFI40 a zcela nově vyvinutá plastová vložka tvoří dokonalý tým. Společně zajišťují, že váš SECUNORM 540 je vybaven pro ty nejnáročnější výzvy.
  • Optimalizovaná
    přilnavost a přilnavost jsou typické pro MARTOR. A také zde: Skluzavka SECUNORM 540 je vybavena drážkou a je obzvláště velká. Ideální podmínky pro příjemnou, „uchopovanou“ práci – dokonce i v rukavicích.

  • Tlačítko pro výměnu čepele umožňuje snadné odstranění vnitřních částí – a tím dosáhnout čepele, která je navíc zajištěna magnetem. Je také praktické zvednout kryt kotouče a zamknout jej na místě.
  • Velmi velká hloubka řezu
    extra velká hloubka řezu je ideální pro obzvláště silný materiál, jako je pěna a polystyren, ale také pro řezání na papírových sítích. Kvalitní čepel se vyznačuje extrémně nízkým rizikem rozbití.

  • SECUNORM 540 je vybaven praktickým očkem pro bezpečné uchycení. To je důvod, proč by to mohl být váš stálý společník. Nakonec snížíte riziko ztráty i riziko zranění při řezání.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal vaku
    , stretch, smršťovací fólie
    Carton: Až 3vrstvá
    pěna, polystyren
  • Řezání Aplikace: Otevřené pytloviny řezané
    otevřené
    / krycí karton bočně
    řezané papírové pásy

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 36 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, PVC podlahy, pěna, polystyren, netkané, pytloviny, Fóliové a papírové pásy, lepicí pásky, příze, šňůra, plsti,
  • Aplikace řezání: Otevřené pytloviny, řezané otevřené / krycí karton do stran, řezané papírové pásy
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 17940,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 40 mm
  • Volitelný nůž: 7940,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Styrofoam čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ano
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo