Lineární měřítko AT103 2800 mm

Č. pol.: 539-141-30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 539-141-30
EAN/GTIN 4946368584034
Číslo výrobcu 539-141-30
Číslo L L40010 7401
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-141
  • Výstupní signál: Dva sinusové signály s fázovým posunem 90º
  • Efektivní délka: 2800 mm
  • Přesnost: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = měřicí rozsah (mm)
  • Velikost / rozměr: 3,465 X 0,14 X 0,185 M
  • Délka kabelu: 7
  • Max. rychlost pohybu: 120 m/min.
  • Model: AT103-2800
  • Referenční body: každých 50 mm
  • Druh krytí: IP-53
  • signální perioda: 20

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka