Lineární měřítko AT103 1800 mm

Č. pol.: 539-135-40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 539-135-40
EAN/GTIN 4946368584270
Číslo výrobcu 539-135-40
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Tato verze AT 103 vám nabízí následující výhody: Inovativní pryžové rty zabraňují vniknutí nečistot, pokud lineární snímač používáte ve strojovně. K připojení lineárního snímače k počítadlu se používá pancéřované signální vedení; to vám umožní bezpečně jej provozovat i v nepříznivých podmínkách prostředí. Výstup signálního vedení lze umístit na obě strany jezdce; to umožňuje připojit signální kabel podle potřeby.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-135-10
  • Výstupní signál: Dva sinusové signály s fázovým posunem 90º
  • Efektivní délka: 1800 mm
  • Přesnost: (3+3L/1000) µm , L = měřicí rozsah (mm)
  • Velikost / rozměr: 2,255 X 0,14 X 0,19 M
  • Délka kabelu: 5
  • Max. rychlost pohybu: až 120 m/min
  • Model: AT103-1800F
  • Referenční body: 50 mm
  • Druh krytí: IP53
  • signální perioda: 20

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka