MARTOR Nůž SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 v jedné krabici

Č. pol.: 538.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 538.02
EAN/GTIN 4002632005381
Číslo výrobcu 538.02
Číslo L L60170 320

Popis

Popis:

Když dojde k nehodě, je důležité jednat rychle a obezřetně. Intuitivně ovládaný nůž první pomoci s mnoha způsoby použití může být dokonce život zachraňující. Pro vyproštění zraněné osoby můžete nejprve rozbít boční okno vozidla pomocí SECUMAX SALVEX SOS. Skrytou čepelí přeříznete bezpečnostní pás a rozpletete oděv. Dobrý pocit, když můžete pomoci!
Základní materiál: plast

    Zvlášť robustní
    Stojan SECUMAX SALVEX SOS je vyroben z robustního plastu - a je tedy připraven na náročnější použití. V případě nouze se na něj můžete vždy spolehnout. A to na dlouhou dobu.

    Přiložené kladivo

    Váš nůž první pomoci nezastaví ani bezpečnostní sklo. K rozbití okenních a bočních skel použijte integrované záchranné kladivo ze speciálně kalené oceli.

    Čtyřnásobně použitelná čepel

    Jelikož má čepel čtyři ostré hrany, můžete ji několikrát otočit a zkroutit. Díky vždy ″čerstvému″ ostří máte v nouzových situacích vždy k dispozici dokonale funkční řezný nástroj.

    Pro pravou i levou stranu

    Jsou situace, kdy záleží na každé vteřině. Proto je SECUMAX SALVEX SOS vždy připraven k okamžitému použití. Otázka, zda jste pravák nebo levák, se nevyskytuje. Protože padne do každé ruky.

    Oko a pouzdro

    Velmi důležité: nůž první pomoci máte u sebe. Důležité také je, že ji vždy rychle najdete. Proto má SECUMAX SALVEX SOS nejen ouško na zapínání. Ale také samostatný držák pro auto.

Charakteristika:

  • Délka: 187 mm
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Skryté ostří
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (max.): 5,6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Bezpečnostní pás, suchý zip, netkaná textilie, plsť
  • Odolnost proti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák / ouško: ano
  • Deska na lepicí pásku: ne
  • Materiál základny: plast
  • Měkká rukojeť: ne
  • Detekovatelný kov: ne
  • Namontovaná čepel: 37040
  • Volitelná čepel: 37030, 37044, 36040, 36030, 13730, 13630, 83730, 83630
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity čepele (nůž): 4-stranně použitelné
  • Namontovaná nerezová čepel (nůž): ne
  • Náhradní čepele v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo