Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm 6

Č. pol.: 527070 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Švajčiarsky sek 1
zodpovedá nemeckému seku 3
Popis tvaru Trojhran
Prierez 9,5×9,5 mm
Celková dĺžka 215 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527070 6
EAN/GTIN 613548056257
Číslo výrobcu LH2607-1

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so silnou, kovanou 4-hranou, príp. 6-hranoustopkou a vystuženým prierezom. Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. Presné pilníky Habilis umožňujú vyšší pracovný tlak ako ihlové pilníky.