Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm, SH 1 / DH 3, Tip: 6

Cod articol.: 527070 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr 1
Formular de descriere triunghiular
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 3
Dantură elveţiană 1
Grad de fineţe Fin
Acoperire bilateral
Tip produs Pilă de precizie
Lăţime 9,5 mm
Înălţime 9,5 mm
Lungimea totală 215 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 527070 6
EAN / GTIN 613548056257
Număr producător LH2607-1
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su tvirtesniu, kaldintu 4-briauniu arba 6-briauniu antgaliu ir sustiprintu kotu. Nereikia atskiros rankenos.

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. Habilis precizinės dildės atlaiko didesnį darbinį slėgį negu adatinės dildės.