Hloubkoměr s Číselníkovým úchylkoměruem 0-6″, s jemným nastavením

Č. pol.: 527-311-50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527-311-50
EAN/GTIN 4946368108827
Číslo výrobcu 527-311-50
Číslo L L40010 13425

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr with Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody:
  • Měření hloubky děr, drážek a patů.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 6
Přesnost: ±0,001″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,001″.
Inč/Metrický: Inč