MARTOR nůž SECUNORM 525 52500110 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 52500110.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52500110.02
EAN/GTIN 4002632801808
Číslo výrobcu 52500110.02
Číslo L L60170 798

Popis

Popis:

Bezpečnostní nůž SECUNORM 525 je skrz naskrz přímý. Ergonomická hliníková rukojeť se pevně a pohodlně drží v ruce. Díky robustní konstrukci a velké hloubce řezu až 18 mm zvládne SECUNORM 525 snadno řezat různé materiály, například třívrstvou lepenku. Jasný výhled na čepel vám také umožní řezat obzvlášť přesně. Osvědčené automatické zatahování čepele vás ochrání před nehodami při řezání.
Základní materiál: hliník

    Robustní rukojeť
    Hliníková rukojeť známá z modelu SECUNORM PROFI25 a zcela nově vyvinutá plastová vložka tvoří dokonalý tým. Společně zajišťují, že váš SECUNORM 525 je vybaven i pro ty nejsilnější výzvy.

    Optimalizovaný skluz

    Přilnavost a přilnavost jsou pro MARTOR typické. Tak je tomu i v tomto případě: Posuvník SECUNORM 525 má drážkovanou strukturu a je obzvláště velký. Ideální podmínky pro příjemnou, ″úchopovou″ práci - i v rukavicích.

    Bezpečná výměna čepele

    Pomocí tlačítka pro výměnu čepele můžete pohodlně vyjmout vnitřní část - a dostat se tak k čepeli, která je navíc zajištěna magnetem. Praktické je také to, že kryt nože lze v této poloze zvednout a zablokovat.

    Velká hloubka řezu

    Velká hloubka řezu je ideální pro silnější kartony, válcované zboží, gumu a mnoho dalšího. SECUNORM 525 je však nejen velmi všestranný - na bezpečnostní nůž se můžete spolehnout i při vysoké frekvenci řezání.

    Bezpečné uchycení

    SECUNORM 525 je vybaven praktickým očkem pro bezpečné upevnění. To je další důvod, proč se může stát vaším stálým společníkem. Nakonec snížíte obojí: riziko ztráty i riziko zranění při řezání.

Charakteristika:

  • Délka: 143 mm
  • Rukojeť: jednostranně posuvná
  • Automatické zasouvání čepele
  • Přepravní pojistka: ne
  • Spoušť: palec
  • Ergonomie: Obzvláště ergonomický
  • Hloubka řezu (max.): 18 mm
  • Hlavní řezné materiály: lepenka: až třívrstvá, balicí, stretch, smršťovací fólie, plastová páska, lepicí páska
  • Použití při řezání: Řezání balicích nebo stretch fólií, řezání oken, boční řezání / zakrývání lepenky
  • Odolnost proti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Pouzdro/očko: ano
  • Páskovač: ne
  • Materiál základny: hliník
  • Měkká rukojeť: ne
  • Detekovatelný kov: ne
  • Namontovaná čepel: 60099
  • Volitelná čepel: 1760099, 99, 199, 98
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (ostří): Trapézová čepel
  • Namontované břity (nůž): 2 použití
  • Namontovaná nerezová čepel (nůž): ne
  • Náhradní čepele v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele s možností uzamčení: ne
  • Značka GS: Schváleno TÜV-/VPA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo