Rukoväť pilníka z plastu 120

Č. pol.: 519550 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
612 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 250 mm - 350 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519550 120
EAN/GTIN 4009215074895
Číslo výrobcu 4191120S-12

Popis

Prevedenie:

Z nárazuvzdorného plastu, s veľkým otvorom na zavesenie.
Navŕtanie pre stopku pilníka nie je potrebné, bez odsúvania.
S obojstranne použitelným redukcným nadstavcom pre bezpecné uchopenie.

Použitie:

Pre všetky dielenské, presné a zámočnícke pilníky.