Muovinen viilankahva 120 mm

Tuote nro.: 519550 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
612 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Viilan pituus 250 mm - 350 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519550 120
EAN / GTIN 4009215074895
Valmistajan numero 4191120S-12

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävää muovia, tilava ripustusreikä.
Kahva ei vieri eikä sitä tarvitse väljentää ruotoa varten.
Molemmin puolin käytettävä kavennusholkki varmistaa kiinnityksen pitävyyden.

Käyttö:

Kaikkiin konepaja-, tarkkuus- ja avainviiloihin.