Závitový pilník ISO

Č. pol.: 519250 ISO
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov (ISO) 0,8-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3 mm
vhodné pre druh závitu ISO
Druh produktu Závitový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519250 ISO
EAN/GTIN 2050001696328
Číslo výrobcu 12332672

Popis

Prevedenie:

Každý pilník vybavený 8 rôznymi stúpaniami. Po vykonaní dokončovacích prác alebo vyčistení vonkajších a vnútorných závitov. Celková dĺžka 230 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely