Měřící a kontrolní deska, BS 817, třída 1, 600x450x75 mm ocel, žulová deska

Č. pol.: 517-905-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Druh produktu Meracia doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 517-905-1
Číslo výrobcu 517-905-1
Číslo L L40700 862
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Žulové desky. Materiál těchto žulových desek je vyroben ze speciálně vybraných a jemně zrnitých žuly. Bez napětí, přirozeně stárne v tisíciletí. Tvrdidlo než ocel. Nemagnetické a nevodivé. Bez rzi, proto snadná péče.

Charakteristika:

  • Rozměry D x Š x V: 600 x 450 x 75
  • Vlastnosti::
    • Materiál těchto žulových desek je tvořen speciálně vybranou jemnozrnnou žulou.
    • Nemagnetický a elektricky nevodivý.
    • Tvrdší než ocel
    • Třída přesnosti: BS 817 třída 1
    • Velikost / rozměr: 0,697 X 0,508 X 0,22 M