RM-BN9-26.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5140374
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140374
EAN/GTIN 7291075187304
Číslo výrobcu 5140374
Číslo L L24220 220

Popis

Popis:

Výstružníky Výměnná hlava, průměr břitu (DC) 26 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9