RM-SEI-1A-06 IC507 Jednobřité vystružovací destičky pro vysokou kvalitu povrchu při nízkých řezných hodnotách

Č. pol.: 5140208
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria INDEXH-REAM

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5140208
EAN/GTIN 7291075219661
Číslo výrobcu 5140208
Číslo L L24220 51

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 6 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm