RM-SEI-2B-06 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Č. pol.: 5140205
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria INDEXH-REAM

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140205
EAN/GTIN 7291075219814
Číslo výrobcu 5140205
Číslo L L24220 49

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

Charakteristika:

  • Úhel 6 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 2.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 3.6 mm

Vhodné výrobky

Upínač