Výškoměr a orýsovací přístroj 0-1000 mm ocel

Č. pol.: 514-108
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 514-108
EAN/GTIN 4946368096292
Číslo výrobcu 514-108
Číslo L L40010 1575
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mechanický výškoměr nabízí následující výhody: Přesný a rychlý odečet prostřednictvím hedvábně matného chromovaného měřítko a Nonius. Měřítko kalené a broušené. Rýsovací jehla zalomená a osazená tvrdokovem.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 520-151
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Jemné nastavení: 6 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Velikost / rozměr: 1,5 X 0,3 X 0,45 M
  • Rozsah měření: 0 - 1,000
  • Nastavení stupnice: 15 mm
  • Dělení stupnice: 0,02 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka